TC-03 クランプメーター 交流・直流電流測定用 TRUSCO 48916953

TC-03 クランプメーター 交流・直流電流測定用 TRUSCO 48916953
TC-03 クランプメーター 交流・直流電流測定用 TRUSCO 48916953
TC-03 クランプメーター 交流・直流電流測定用 TRUSCO 48916953

クランプメーター 交流・直流電流測定用

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48916953
品番
TC-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800

直流・交流の電圧、抵抗、導通、ダイオードチェックのできるクランプメーターです。

用途
ビル・建物の電気工事における電流測定。自動車の電流測定。
直流電圧(V)
600
交流電圧(V)
600
交流電流(A)
600
直流電流(A)
600
電源
単4乾電池×2本(別売)
クランプ径(Φmm)
30
抵抗(Ω)
40M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71×190×37
質量(g)
220
幅(mm)
71
奥行(mm)
37
高さ(mm)
190
トラスコ品番
415-0953
セット内容
取扱説明書、ソフトケース、テストリード
連続使用時間
190時間
最大表示
4000カウント
検波方式
平均値整流(MEAN)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48916953
2022-10-10
用途: 直流電流測定(めっき、電解研磨他)
イハラサイエンス株式会社サービス業

導通を知らせるブザー音量が小さい
もう少し音量をあげてもらいたい

対象商品 : 48916953
2022-12-16
用途: 車の、整備
製造業

液晶表示も大きく、操作性も簡単で分かりやすく使い易い。

1が参考にしています
対象商品 : 48916953
2018-11-28
用途: 自動車の充電電流の測定
その他業種

低価格で直流電流の測定が出来るクランプテスターを探していたので。価格も手頃で使い勝手も良いので満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 48916953
2017-04-16
用途: 自動車修理
河守モータース

本体の使用に関しては、問題ありません。配線の密集したところで電流測定をするには、クランプ部分が太すぎたようです。

対象商品 : 48916953
2014-10-16
用途: 太陽光発電の設置時検査用
建設業・工事業

大変使いやすい。
レンジもちょうど良かった。

対象商品 : 48916953
2014-04-07
用途: 太陽光パネルの電流測定

太陽光発電のパネルの接続箱で発電電流を測定しています。そのため直流の電流計が欲しかったのでよかったです。電流レンジもこれでよいと思う。買ってよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 48916953
2013-08-30
用途: 自動車の電流測定

直流電流が見られるクランプメーターが手頃の値段になりましたので購入しました
車に無線機や電気用品を付けてるので電池保全の為実際の電流を見てく必要がありましたので
クランプ部分が分離出来ると良いと思うが価格面がどうなるかな

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする