ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
定格電圧(V)
400
注文コード
48918635
品番
1780030000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・内容量
など
254
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
OMNIMATE SL
定格電圧(V)
400
端子種別
はんだ
行数
1
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
10
ボディ向き
ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド