ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48918653
品番
SL 5.08/10/90B 4.5SN OR BX -1515760000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・内容量
など
254
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL (E60693)、CSA (12400). 横型閉端基板ヘッダ. 開端タイプと同じ基板レイアウトと寸法ですが、閉端では誤かん合を防ぎます(ハウジング全体: 開端ハウジングより幅が2mm広くなっています)。
タイプ
電線対基板
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
OMNIMATE SL
端子種別
はんだ
定格電流(A)
15
行数
1
コンタクト数
10
ボディ向き
ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板