段差プレート コーナー用

(31件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48919072 品番 MDPC270BK
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

段差プレートのコーナー(角)用に便利な三角形状の段差プレートです。
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。
また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。
付属のボルトでストレートタイプと連結も可能です。

タイプコーナー 用途段差プレートのコーナー(角)用として 付属品連結用ボルト(M8×35mm)×2本、ナット×2本、ワッシャー×4個 材質ポリプロピレン(含む再生材) ブラック 質量(g)約760 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×100 穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
注意
※6tを越えるような車輛の通行はしないでください。
※キャタピラ付きの車両やダンプカーでの使用はしないでください。
※用途以外の目的には絶対に使用しないでください。
※縁石と段差プレートの間に隙間がある状態で使用した場合や車で急発進・急加速をすると、製品が破損したり、跳ね上がり、車をキズ付けるおそれがありますのでおやめください。
※表面に滑りにくい凹凸加工を施しておりますが、雨・雪などにより滑るおそれがあります。
※この製品を公道で使用する事は絶対にしないでください。
※連結した場合は定期的に連結部にゆるみがないか確認し、緩んでいる場合はボトルを締め付け直してください。
※屋外での紫外線の影響により色が変色する場合があります。予めご了承ください。
※色にバラツキがある場合がありますので、予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
駐車場の段差解消
合同会社相電気 様

連結用のボルト2本に対してワッシャーが1枚しかついてこない。
普通はボルト1本にワッシャー2枚。

2025-06-10
用途:
車両の出し入れに使用
卸売・小売業

プレートとの高さ合わせに少し苦労します。
値段なりですがもう少し精度アップをお願いしたい所

2024-10-30
用途:
駐輪場の段差
不動産業

バイクの出し入れが格段にしやすくなった。ゴム製と迷ったが音は気になるほどしないし、安いし軽くて扱いやすいこちらで正解だった。

対象商品:
48919072
2024-08-18
用途:
既存のプレートに
サービス業

バッチリ合いました。価格も安く助かりました。
色違いも欲しい。

対象商品:
48919088
2024-06-28
用途:
車庫の入口

段差プレートを取り付け、コーナーを付けたら
素晴らしく良くなりました。

対象商品:
48919072
2024-09-05
用途:
段差の躓き防止

この商品を使用してから、段差を安全に移動できるようになりました。
また軽くて丈夫です。

対象商品:
48919088
2022-12-30
用途:
駐輪場の段差に
建設業・工事業

乗り越えられない程ではない段差がある駐輪場を利用しておりますが、乗車したままだとエンジン直下のマフラーが擦るので、こちらのスロープを敷きました。
2個連結し、コーナープレートも繋げたので重量が増え、バイクの乗り入れ時でも動いたりしません。出し入れが楽になりました。

対象商品:
48919088
2022-06-15
用途:
簡単設置出来ました
有限会社カタオカ 様

女性でも簡単に設置できる商品です。段差プレートとコーナの接続も私はペンチで回して接続しました。隙間なくきれいに取り付けられました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする