ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48919439
品番
1516360000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・内容量
など
254
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL (E60693)、CSA (12400). 横型閉端基板ヘッダ. 開端タイプと同じ基板レイアウトと寸法ですが、閉端では誤かん合を防ぎます(ハウジング全体: 開端ハウジングより幅が2mm広くなっています)。
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
OMNIMATE SL
端子種別
はんだ
定格電流(A)
12
行数
1
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
16
ボディ向き
ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド