ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
定格電圧(V)
380ac、450dc
注文コード
48920069
品番
SL 5.08/4/180B4.5 -1524360000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・内容量
など
254
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL (E60693)、CSA (12400). 閉端垂直基板ヘッダコネクタ. 定格8 A / 250 Vac
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
OMNIMATE SL
定格電圧(V)
380ac、450dc
端子種別
はんだ
行数
1
材質(コンタクト)
真鍮
コンタクト数
4
ボディ向き
ストレート
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板