※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット(差込角9.5)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48920952 品番 T3-21A
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

ソケット形状6角 差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)21 トラスコ品番419-8921 全長(mm)32 質量(g)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする