ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 基板用端子台, LMFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
定格電圧(V)
300、400
注文コード
48923788
品番
1330820000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
12
ピッチ(mm)
5.08
行数
1
取付方式
スルーホール
オス・メス
オス
端子種別
はんだ
タイプ
基板端子台
定格電流(A)
20(UL1059,CSA)、24(IEC)
ボディ向き
ストレート
ポール
12P
色
オレンジ
定格電圧(V)
300、400
シリーズ
LMF
深さ(mm)
14.8
RoHS指令(10物質対応)
対応