ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 基板用端子台, LMFシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(125個)
注文コード
48923806
品番
1330710000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コンタクト数
2
ピッチ(mm)
5.08
行数
1
取付方式
スルーホール
オス・メス
オス
端子種別
はんだ
タイプ
基板端子台
定格電流(A)
20(UL1059,CSA)、24(IEC)
ボディ向き
ストレート
ポール
2P
色
オレンジ
定格電圧(V)
300、400
シリーズ
LMF
長さ(mm)
12.78
RoHS指令(10物質対応)
対応