画像準備中

Weidmuller 基板用端子台, LMFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 定格電圧(V)400、300(CSA、UL1059) 注文コード48923858 品番1330730000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は定格電圧・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数4 ピッチ(mm)5.08 行数1 取付方式スルーホール オス・メスオス 端子種別はんだ タイプ基板端子台 定格電流(A)20(UL1059,CSA)、24(IEC) ボディ向きストレート ポール4P オレンジ 定格電圧(V)400、300(CSA、UL1059) シリーズLMF 深さ(mm)14.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする