画像準備中

Weidmuller 基板用端子台, LMFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(45個) 定格電圧(V)300、400 注文コード48923867 品番1330750000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電圧・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数6 ピッチ(mm)5.08 行数1 取付方式スルーホール オス・メスオス 端子種別はんだ タイプ基板端子台 定格電流(A)20(UL1059,CSA)、24(IEC) ボディ向きストレート ポール6P オレンジ 定格電圧(V)300、400 シリーズLMF 長さ(mm)33.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする