曜日別特売
TAH-100 ミニはさみ TRUSCO 48924285

ミニはさみ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)25
全長(mm)100
内容量1丁注文コード48924285品番TAH-100
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コンパクトで切れ味が抜群です。

全長(mm)100刃長(mm)25トラスコ品番415-9047材質刃部:ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂質量(g)12硬度HRC52~54刃厚(mm)0.6繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-04
用途: 布花教室にて
卸売・小売業

布花教室で使用する為購入しました。細かな部分や後少しという箇所がスパッと切れるので重宝しています。大きさも小さいので、持ち運びにも便利です。裁縫時にもほんの少しだけ出た糸や切り込みを入れる際にも適しています。手芸全般に向いていると思います。

対象商品 : 48924285
2023-07-02
用途: 裁縫の時
医療・福祉・介護関連業

糸切り用に購入しました。先までよく切れてコスパ最高です。

対象商品 : 48924285
2020-08-18
用途: 手芸
近藤設備建設業・工事業

オレンジ色の持ち手の可愛らしさに一目惚れ。サイズも丁度良かったので購入しました。お値段的に切れ味はあまり期待していなかったのですが、まぁ切れる切れる!!
手芸をされる方、おすすめですよー

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする