TAH-120 ミニはさみ TRUSCO 48924294 TAH-120 ミニはさみ TRUSCO 48924294

ミニはさみ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 48924294 品番 TAH-120
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コンパクトで切れ味が抜群です。

全長(mm)120 刃長(mm)36 トラスコ品番415-9055 材質刃部:ステンレス鋼、ハンドル部:ナイロン+グラスファイバー 質量(g)25 硬度HRC50〜54 刃厚(mm)4 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-04
用途:
布花教室にて
卸売・小売業

布花教室で使用する為購入しました。細かな部分や後少しという箇所がスパッと切れるので重宝しています。大きさも小さいので、持ち運びにも便利です。裁縫時にもほんの少しだけ出た糸や切り込みを入れる際にも適しています。手芸全般に向いていると思います。

対象商品:
48924285
2023-07-02
用途:
裁縫の時
医療・福祉・介護関連業

糸切り用に購入しました。先までよく切れてコスパ最高です。

対象商品:
48924285
2020-08-18
用途:
手芸
近藤設備 様 (建設業・工事業)

オレンジ色の持ち手の可愛らしさに一目惚れ。サイズも丁度良かったので購入しました。お値段的に切れ味はあまり期待していなかったのですが、まぁ切れる切れる!!
手芸をされる方、おすすめですよー

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする