極数6
仕様標準密度コネクタケーブル取り付けテンションクランプ. スチールテンションクランプにより、最小限の接触抵抗と少ない腐食で導体を電気めっき銅バーに固定できます。. 特長と利点. ケーブル取り付けクランプ メスプラグ ラベル付け用のスペース、色分け可能
材質PBT
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)3.5
シリーズBL
定格電圧(V)320
端子種別圧着
定格電流(A)14.5
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25〜+100
コンタクトめっき錫
ケーブルサイズ(AWG)28→16