画像準備中

Weidmuller 中継用端子台

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズBL 注文コード48927568 品番BLZF 5.08/4 -1707480000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など212種類から選べます 他の種類を見る
極数4 仕様UL (E60693)、CSA (12400). テンションクランプねじなし端子. 5.08 mmピッチのソケットコネクタねじなし端子で、標準的なマイナスドライバを使用して、端末処理したケーブルをすばやく挿入できます。. 特長と利点. テンションクランプ接続 メスプラグにはラベル付け用のスペースがあり、色分けも可能 材質PBT オレンジ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)5.08 シリーズBL 端子種別圧着 定格電流(A)17 材質(コンタクト)銅合金 動作温度範囲(℃)-25〜+100 コンタクトめっき ケーブルサイズ(AWG)26→12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48926213
2021-05-26
用途:
基盤とコネクト
その他業種

納期が長いことを考慮して早めに注文していて良かったです。なかなか手に入らないのでありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする