アルミケース(スリムタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48927697 品番TAC-420SV
参考基準価格(税別)¥11,650 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軽量でボディがスリムです。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)425×68×305 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)409×56×289 付属品カギ2個、ショルダーベルト1本、収納ポケット1枚 トラスコ品番416-2919 材質芯材:合板 質量(kg)1.95 シルバー クッションなし 外寸法・幅(mm)425 外寸法・高さ(mm)68 鍵有 外寸法・奥行(mm)305 有効内寸法・奥行(mm)289 有効内寸法・高さ(mm)56 有効内寸法・幅(mm)409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48927697
2024-03-08
用途:
営業 書類
有限会社マツデン 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

コンパクトで軽量 良いが 開け閉めの金具が渋いのが難点

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする