TAC-540BK 万能アルミ保管箱 TRUSCO 48927742 TAC-540BK 万能アルミ保管箱 TRUSCO 48927742 TAC-540BK 万能アルミ保管箱 TRUSCO 48927742 TAC-540BK 万能アルミ保管箱 TRUSCO 48927742 TAC-540BK 万能アルミ保管箱 TRUSCO 48927742

万能アルミ保管箱

(2件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48927742 品番TAC-540BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,690
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

軽量かつ頑丈、搬送用、多目的に収納できます。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)543×410×457 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)523×390×437 耐荷重(kg)30 仕様ひねりロック トラスコ品番416-2951 材質本体:アルミ合金、ハンドル:スチール 質量(kg)6.8 容量(L)85 取付穴径(Φmm)(シリンダ錠)6.5 外寸法・幅(mm)543 外寸法・高さ(mm)457 鍵別売 外寸法・奥行(mm)410 有効内寸法・奥行(mm)390 有効内寸法・高さ(mm)437 有効内寸法・幅(mm)523
注意
※内装ウレタン製スポンジの取外しは不可です。
シリンダー錠は、別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48927767
2019-07-03
用途:
機材の運搬用
株式会社光電製作所 様

内装のスポンジか接着材のどちらかの臭いがひどいので、10日間以上開放状態で臭いがなくなってから使おうかと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
48927724
2015-01-12
用途:
スーパーカブの荷台に固定し荷物などを運ぶ

外見は、値段のわりに見栄えが良いが塗料がすぐに剥がれた。中の干渉材が軽く触っただけでこ擦れ跡がついてしまい   残念です。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする