極数7
仕様UL (E60693)、CSA (12400). ケーブル取り付けねじ止め端子. リーフスプリングワイヤ接続システム採用のソケットコネクタねじ端子で、クランプねじがケーブルに食い込まないようにし、各ストランドの損傷を防止します。. 特長と利点. 定格: 8 A / 250 V ac 0.5 → 1.5 mm2のワイヤサイズに対応 メスプラグにはラベル付け用のスペース
材質ナイロン
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5.08
シリーズBL
定格電圧(V)400
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)14
材質(コンタクト)銅錫合金
動作温度範囲(℃)-25〜+100
コンタクトめっき錫
ケーブルサイズ(AWG)26→14