ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 中継用端子台
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
48928277
品番
1821580000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
212
種類から選べます
他の種類を見る
極数
8
仕様
ケーブル取り付けねじ止め端子
材質
PBT
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
7.62
定格電圧(V)
600
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
5
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクトめっき
錫
ケーブルサイズ(AWG)
24→10