極数3
仕様II 2 GD EEx e II. SIRA01 ATEX3249U. UL、CSA認定. Weidmuller端子台. 端子台は高品位メラミンで成形されています。各終端は、ニッケルめっきの黄銅ヨーク1個、亜鉛めっきスチールねじ2本、ステンレススチールリーフスプリング2個から構成されます。ねじ終端が締められると、リーフスプリングが導体を保護します。. 特長と利点. 複数ピン端子ストリップ ねじ接続 それぞれのスルー終端は、標準及び単線導体0.5 → 6 mm2に対応 絶縁ストリッピング長: 8 mm
材質メラミン
取付方式ネジ
シリーズSAK
定格電圧(V)690
端子種別スクリュー
定格電流(A)41
材質(コンタクト)真鍮, ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証(危険区域)ATEX
動作温度範囲(℃)-60〜+130
コンタクトめっきニッケル
ケーブルサイズ(AWG)22→10