Weidmuller 中継用端子台

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズSAK 注文コード48928313 品番MK 6/4/E -7906240000
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はシリーズ・内容量など212種類から選べます 他の種類を見る
極数4 仕様II 2 GD EEx e II. SIRA01 ATEX3249U. UL、CSA認定. Weidmuller端子台. 端子台は高品位メラミンで成形されています。各終端は、ニッケルめっきの黄銅ヨーク1個、亜鉛めっきスチールねじ2本、ステンレススチールリーフスプリング2個から構成されます。ねじ終端が締められると、リーフスプリングが導体を保護します。. 特長と利点. 複数ピン端子ストリップ ねじ接続 それぞれのスルー終端は、標準及び単線導体0.5 → 6 mm2に対応 絶縁ストリッピング長: 8 mm 材質メラミン 取付方式ネジ シリーズSAK 定格電圧(V)690 端子種別スクリュー 定格電流(A)41 材質(コンタクト)真鍮, ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証(危険区域)ATEX 動作温度範囲(℃)-60〜+130 コンタクトめっきニッケル ケーブルサイズ(AWG)22→10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48926213
2021-05-26
用途:
基盤とコネクト
その他業種

納期が長いことを考慮して早めに注文していて良かったです。なかなか手に入らないのでありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする