内容量1袋(5個)
仕様極数:2 (入力)、2 (出力) 、 端子方法:スクリュー 、 ケーブルサイズ:14 → 4 AWG 、 ハウジング材質:Wemid 、 定格電流:152 A, 90 (UR) A 、 定格電圧:1 kV ac/dc、600 V 、 ケーブルCSA:16 mm2, 25 mm2 、 長さ:17.8mm 、 幅:49.3mm 、 高さ:55.7mm 、 色:茶 、 動作温度 Max:+130℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 WPD配電ブロック. WeidmullerのWシリーズ(WPD)配電ブロック製品です。これらの配電ブロックには0.05 → 300 mm2を用意しているので、ご使用の用途向けに多様なオプションを選択できます。WPDシリーズの配電ブロックはWEMID製のハウジングに収納されているので、安全性と性能が向上します。これらのWPD配電ブロックを使用すれば、電力消費者に安全かつ効率的に電力を供給できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ねじ接続. 端子レール / 取り付けプレート
注文コード48928365
品番1561120000