Weidmuller 配電ブロック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様極数:2 (入力)、9 (出力) 、 端子方法:スクリュー 、 ケーブルサイズ:350 AWG 、 ハウジング材質:Wemid 、 定格電流:353 A, 310 (UR) A 、 定格電圧:1 kV ac, 1.5 kV dc, 600 V 、 ケーブルCSA:16 mm2, 25 mm2, 35 mm2, 185 mm2 、 長さ:52.6mm 、 幅:67mm 、 高さ:94mm 、 色:グレー 、 動作温度 Max:+130℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 WPD配電ブロック. WeidmullerのWシリーズ(WPD)配電ブロック製品です。これらの配電ブロックには0.05 → 300 mm2を用意しているので、ご使用の用途向けに多様なオプションを選択できます。WPDシリーズの配電ブロックはWEMID製のハウジングに収納されているので、安全性と性能が向上します。これらのWPD配電ブロックを使用すれば、電力消費者に安全かつ効率的に電力を供給できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ねじ接続. 端子レール / 取り付けプレート 注文コード48928557 品番1562090000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様・内容量24種類から選べます 他の種類を見る
仕様極数:2 (入力)、9 (出力) 、 端子方法:スクリュー 、 ケーブルサイズ:350 AWG 、 ハウジング材質:Wemid 、 定格電流:353 A, 310 (UR) A 、 定格電圧:1 kV ac, 1.5 kV dc, 600 V 、 ケーブルCSA:16 mm2, 25 mm2, 35 mm2, 185 mm2 、 長さ:52.6mm 、 幅:67mm 、 高さ:94mm 、 色:グレー 、 動作温度 Max:+130℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 WPD配電ブロック. WeidmullerのWシリーズ(WPD)配電ブロック製品です。これらの配電ブロックには0.05 → 300 mm2を用意しているので、ご使用の用途向けに多様なオプションを選択できます。WPDシリーズの配電ブロックはWEMID製のハウジングに収納されているので、安全性と性能が向上します。これらのWPD配電ブロックを使用すれば、電力消費者に安全かつ効率的に電力を供給できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ねじ接続. 端子レール / 取り付けプレート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする