WELWYN
WELWYNの 電子部品(オンボード)
WELWYNの 能動部品
WELWYNの 集積回路(IC)
Welwyn 巻線抵抗器 W20シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
定格電力(W)
10.5
注文コード
48929336
品番
W23-220RJI
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
この商品は
定格電力・内容量
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
38
寸法(mm)
8(Dia.)×38
ケース形状
ほうろう
直径(Φmm)
8
シリーズ
W20
定格電力(W)
10.5
抵抗(Ω)
220
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-200
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±200