仕様併用可能製品:801信号灯●アクセサリタイプ:チューブアダプタ●色:黒●IP評価:IP54●Bulbs are not supplied and must be purchased seperately. Static Installation Beacon - 800 Series. Body constructed from ABS and lens Polycarbonate. All units are IP65. Suitable for panel mounting applications Polycarbonate caps have a shock resistance of 20J according to ENV50014 Tube mounting adaptor available Vandal proof
RoHS指令(10物質対応)対応