Werma ビーコン (ブザー) 取付ブラケット 表面実装ベース 70 (直径) x 34 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48931007 品番97581202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様併用可能製品:802、815、816、817信号灯●アクセサリタイプ:表面実装ベース●寸法:70 (直径) x 34 mm●Bulbs are not supplied and must be purchased seperately. Static Installation Beacon - 800 Series. Body constructed from ABS and lens Polycarbonate. All units are IP65. Suitable for panel mounting applications Polycarbonate caps have a shock resistance of 20J according to ENV50014 Tube mounting adaptor available Vandal proof RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする