仕様併用可能製品:190、890交通信号灯●アクセサリタイプ:取り付けブラケット(高) x 3●電球は別売り. パーマネント / 交通信号灯ビーコン - 890シリーズ. 固定ブラケット(別売り)を使用して簡単に取り付け可能 固定ブラケットで3つのビーコンを順に取り付け ビーコンレンズ上のマーキング表示用に各種接着ステッカ(別売り)を用意 1つの電球が故障した場合の安全性を強化する2電球タイプ シングルソケット25 W E27電球、ダブルソケット2 x 15 W電球(接着ステッカ使用時は最大15 Wの電球を使用)
RoHS指令(10物質対応)対応