仕様アクセサリタイプ:サイドパネル●併用可能製品:DINレール●Modular support plates. These support plates comprise flanges and elements of varying widths to accept printed circuit board plates of 93mm in height and 22, 34.8, 45, 67, 89.6 or 111.6mm in width. The smallest plate is created by assembling the two lateral flanges. The modules are juxtaposable. The universal foot allows plates to be fitted onto all common DIN-EN rails.
RoHS指令(10物質対応)対応