Wieland
Wielandの 電子部品(オンボード)
Wielandの 機構部品(電子部品)
Wielandの 基板用コネクタ
Wieland GST18シリーズ 照明用コネクタ 3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(90個)
注文コード
48932443
品番
92.030.5353.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポール形式:3●シリーズ:GST18●オス・メス:メス●極数:5●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:配電ブロック●定格電流:16A●定格電圧:250 V●IP保護等級:IP40●コンタクト材質:真鍮●DIN VDE0628、EN/IEC61535 (ドラフト). アクセサリ. GST18コネクタシステム用アクセサリ 1 → 3極及び1 → 5極配電ブロック 1入力対2出力のTコネクタブロックもあり かん合時のインターロックでコネクタを保持
RoHS指令(10物質対応)
対応