仕様ポール形式:5●シリーズ:ST18●オス・メス:オス to メス●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒●タイプ:配電ブロック●定格電流:16A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP20●ケーブルサイズ:0.5 → 2.5 mm2●ストレインリリーフ:あり●コンタクト材質:真鍮●UL listed, CSA certified, OVE, SEV, N, UL, FI, VDE. The 5 way distribution block stock no. ; 213-4694 213-4694 is only suitable for use with jumper leads not with the rewireable connectors. ST18 Accessories. 再配線可能なコネクタのため、柔軟性が向上 密結合モジュールの直接リンク
RoHS指令(10物質対応)対応