WIKA, 圧力センサ IS-3シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小圧力:0バール●最大圧力の読み:2.5バール●精度:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/4●電気的接続:DIN 175301-803 A●応答時間:< 2 ms●電源電圧:10 → 30 V dc●ハウジング材質:ステンレススチール●IP評価:IP65●危険区域認証:ATEX, IECEx●Wika IS-3 ATEX圧力トランスミッタ. Wika IS-3シリーズの危険区域用圧力トランスミッタは、ガスや液体に対するATEX / IECEx認定を受けています。 要求の厳しい産業用途やOEM圧力測定用途に幅広く使用することができます。 頑丈な外装を備えているので、振動 / 衝撃 / 広い温度変動に対して優れた耐性を発揮. 最も厳しい産業要件向けに設計され、ATEX、IECEx、EACの認定を取得。 完全に溶接されたステンレススチール製の接液部 IP65 ゼロ / スパン調整 高速応答: ; 2ミリ秒 1億回の圧力サイクルに耐えるよう設計 IEC60068-2-27に準拠する1000gまでの耐衝撃性、IEC60068-2-6に準拠する20gまでの耐振動性 注文コード48934726 品番46879357
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小圧力:0バール●最大圧力の読み:2.5バール●精度:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/4●電気的接続:DIN 175301-803 A●応答時間:< 2 ms●電源電圧:10 → 30 V dc●ハウジング材質:ステンレススチール●IP評価:IP65●危険区域認証:ATEX, IECEx●Wika IS-3 ATEX圧力トランスミッタ. Wika IS-3シリーズの危険区域用圧力トランスミッタは、ガスや液体に対するATEX / IECEx認定を受けています。 要求の厳しい産業用途やOEM圧力測定用途に幅広く使用することができます。 頑丈な外装を備えているので、振動 / 衝撃 / 広い温度変動に対して優れた耐性を発揮. 最も厳しい産業要件向けに設計され、ATEX、IECEx、EACの認定を取得。 完全に溶接されたステンレススチール製の接液部 IP65 ゼロ / スパン調整 高速応答: ; 2ミリ秒 1億回の圧力サイクルに耐えるよう設計 IEC60068-2-27に準拠する1000gまでの耐衝撃性、IEC60068-2-6に準拠する20gまでの耐振動性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする