内容量1個
仕様最小圧力:0バール●最大圧力の読み:6バール●精度:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●応答時間:< 2 ms●電源電圧:10 → 30 V dc●ハウジング材質:ステンレススチール●IP評価:IP65●最小圧力設定:0バール●Wika IS-3 ATEX圧力トランスミッタ. Wika IS-3シリーズの危険区域用圧力トランスミッタは、ガスや液体に対するATEX / IECEx認定を受けています。 要求の厳しい産業用途やOEM圧力測定用途に幅広く使用することができます。 頑丈な外装を備えているので、振動 / 衝撃 / 広い温度変動に対して優れた耐性を発揮. 最も厳しい産業要件向けに設計され、ATEX、IECEx、EACの認定を取得。 完全に溶接されたステンレススチール製の接液部 IP65 ゼロ / スパン調整 高速応答: ; 2ミリ秒 1億回の圧力サイクルに耐えるよう設計 IEC60068-2-27に準拠する1000gまでの耐衝撃性、IEC60068-2-6に準拠する20gまでの耐振動性
注文コード48934744
品番46879359