仕様最小圧力:0psi●最大圧力の読み:2.8psi●精度:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:液体●アナログ出力:4 → 20 mA●電源電圧:10 → 30 V dc●ハウジング材質:ステンレススチール●IP評価:IP68●最大圧力設定:2.8psi●Wika LH-10圧力トランスミッタ. Wika LH-10シリーズの液面測定用浸漬型圧力トランスミッタです。 要求の厳しい産業用途やOEM圧力測定用途に幅広く使用することができます。 密封構造で非常に頑丈なステンレススチール製ケースを装備. 密封構造で非常に頑丈なステンレススチール製ケースを装備 実績のある完全溶接構造により、長いサービス寿命と恒久的な密閉を実現 IP68 精度: ; 0.25 % 通気型FEPケーブルが付属
RoHS指令(10物質対応)対応