WIKA, 圧力センサ S-20シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小圧力:0バール●最大圧力の読み:1バール●精度:0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●応答時間:< 3 ms●電源電圧:8 → 35 V dc●ハウジング材質:ステンレススチール●IP評価:IP65●最大圧力設定:1バール●Wika S-20シリーズ圧力トランスミッタ. Wika S-20シリーズ汎用産業向け圧力トランスミッタは、過酷な測定要件に最適なソリューションです。 高い精度、堅牢な設計、多種多様なモデルを揃えているので、幅広い用途に適合します。 S-20シリーズは、幅広い測定レンジのモデルを揃えているので、ほとんどすべての標準産業向け出力信号と組み合わせることができます。 S-20シリーズは堅牢な設計で、過酷な環境でも影響を受けない高品質な製品を実現しています。 屋外の低温度環境、機械製造の激しい衝撃と振動、化学産業の腐食性媒体など、このトランスミッタはすべての要件を満たします。. 高耐久設計 完全に溶接されたステンレススチール製の接液部 高性能、較正データを添付 IP65 高速応答: ;3ミリ秒 cULus / EAC認定済み 1億回の圧力サイクルに耐えるよう設計 IEC60068-2-27に準拠する500gまでの耐衝撃性、IEC60068-2-6に準拠する10gまでの耐振動性 注文コード48934823 品番46882609
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小圧力:0バール●最大圧力の読み:1バール●精度:0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●応答時間:< 3 ms●電源電圧:8 → 35 V dc●ハウジング材質:ステンレススチール●IP評価:IP65●最大圧力設定:1バール●Wika S-20シリーズ圧力トランスミッタ. Wika S-20シリーズ汎用産業向け圧力トランスミッタは、過酷な測定要件に最適なソリューションです。 高い精度、堅牢な設計、多種多様なモデルを揃えているので、幅広い用途に適合します。 S-20シリーズは、幅広い測定レンジのモデルを揃えているので、ほとんどすべての標準産業向け出力信号と組み合わせることができます。 S-20シリーズは堅牢な設計で、過酷な環境でも影響を受けない高品質な製品を実現しています。 屋外の低温度環境、機械製造の激しい衝撃と振動、化学産業の腐食性媒体など、このトランスミッタはすべての要件を満たします。. 高耐久設計 完全に溶接されたステンレススチール製の接液部 高性能、較正データを添付 IP65 高速応答: ;3ミリ秒 cULus / EAC認定済み 1億回の圧力サイクルに耐えるよう設計 IEC60068-2-27に準拠する500gまでの耐衝撃性、IEC60068-2-6に準拠する10gまでの耐振動性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする