TRUSCO
TRUSCOの 冷房用品
TRUSCOの 工場扇
TRUSCOの 工場扇スタンドタイプ
45CM全閉式工場扇”ゼフィール”(本体)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48935607
品番
TFZP-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
仕様
組立式
首振式
ハネ径(cm)
45
ハネ枚数
4枚(AS樹脂製)
機能
左右首振り、風量3段階調節
用途
工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
トラスコ品番
408-7151
材質
ハネ:AS樹脂
質量(kg)
7.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
150/185
電源コード
2m(アース付)
風量調整
3段式(強・中・弱)
注意
※扇風機本体のみとなりますので、単体では使用できません。別売の脚部アングルが必要です。高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下で使用される場合は、アルミ製のハネ(TFP-45-10A)をご使用下さい。高周波の干渉や、油の種類によって樹脂の化学反応を起こす等でハネが割れる恐れがあります。