Winbond, 64Mbit フラッシュメモリ SPI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード48935679 品番W25Q64JVZPIQ/TUBE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)6.1 幅(mm)5.1 寸法(mm)6.1×5.1×0.75 高さ(mm)0.75 インターフェースSPI メモリー64Mbit ピン数(ピン)8 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージWSON 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)2.7〜3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする