Winslow IC変換アダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様終端1:14ピンSOIC●終端2:14ピン オス DIP●終端1コンタク数:14●終端2コネクタ数:14●終端1タイプ:SOIC●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:メス●終端2ジェンダー:メス●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SOIC Solder Pads to DIP Pins Panel. These Adaptics IC-Socket Package Adapters are supplied in a Panel format to enable processing in an automatic production environment with either 80 or 36 or 40 circuits per panel with SMT pads to through hole pins. 注文コード48935794 品番W9502RCPANEL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様・内容量など122種類から選べます 他の種類を見る
仕様終端1:14ピンSOIC●終端2:14ピン オス DIP●終端1コンタク数:14●終端2コネクタ数:14●終端1タイプ:SOIC●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:メス●終端2ジェンダー:メス●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SOIC Solder Pads to DIP Pins Panel. These Adaptics IC-Socket Package Adapters are supplied in a Panel format to enable processing in an automatic production environment with either 80 or 36 or 40 circuits per panel with SMT pads to through hole pins. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする