Winslow IC変換アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピッチ:1.27 mm, 15.24 mm●終端1:28ピン オス DIP●終端2:32ピン メス PLCC●終端1コンタク数:28●終端2コネクタ数:32●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:PLCC●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:メス●ボディ向き:ストレート●DIP - PLCCプラグ変換. 表面実装アプリケーションに適したDIP - PLCCアダプタです。 DIP標準パッケージをPLCC表面実装フットプリントに変換します。 基板上の高さ: 合計17 mm。基板からDIPソケットの底部まで11 mm 基板: エポキシガラス繊維FR4 注文コード48936108 品番W9393
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様・内容量など122種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ:1.27 mm, 15.24 mm●終端1:28ピン オス DIP●終端2:32ピン メス PLCC●終端1コンタク数:28●終端2コネクタ数:32●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:PLCC●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:メス●ボディ向き:ストレート●DIP - PLCCプラグ変換. 表面実装アプリケーションに適したDIP - PLCCアダプタです。 DIP標準パッケージをPLCC表面実装フットプリントに変換します。 基板上の高さ: 合計17 mm。基板からDIPソケットの底部まで11 mm 基板: エポキシガラス繊維FR4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする