Winslow IC変換アダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピッチ:1.27 mm, 2.54 mm●終端1:32ピン メス PLCC●終端2:32ピン オス DIP●終端1コンタク数:32●終端2コネクタ数:32●終端1タイプ:PLCC●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:メス●終端2ジェンダー:オス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫●ハウジング材質:FR4●PLCC-DIP変換ソケット Winslow Adaptics. デュアルインラインパッケージ-PLCCバージョンと同仕様の「Adaptics」は、PLCCを、ピッチ間隔0.1インチ、列間隔0.6インチのデュアルインラインパッケージ形式に変換します。 パッケージの変更に伴ってボードを再設計する必要がなくなるため、開発コストを削減できます。 注文コード48936318 品番WA032127FSAJTRC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・内容量など122種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ:1.27 mm, 2.54 mm●終端1:32ピン メス PLCC●終端2:32ピン オス DIP●終端1コンタク数:32●終端2コネクタ数:32●終端1タイプ:PLCC●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:メス●終端2ジェンダー:オス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫●ハウジング材質:FR4●PLCC-DIP変換ソケット Winslow Adaptics. デュアルインラインパッケージ-PLCCバージョンと同仕様の「Adaptics」は、PLCCを、ピッチ間隔0.1インチ、列間隔0.6インチのデュアルインラインパッケージ形式に変換します。 パッケージの変更に伴ってボードを再設計する必要がなくなるため、開発コストを削減できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする