内容量1個
仕様ピッチ:1.27mm●終端1:68ピン オス PLCC●終端2:68ピン オス PLCC●終端1コンタク数:68●終端2コネクタ数:68●終端1タイプ:PLCC●終端2タイプ:PLCC●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ライトアングル●ハウジング材質:ナイロン●SMT PLCCプラグ. PLCC製品ソケットに挿入して、テスト計器やドーターボードを接続できる、Adapticの大型フットプリント表面実装(SMT)プラグです。
注文コード48936765
品番W9327-ZC160