曜日別特売
TKMF-1150 積層品緩衝材 TRUSCO 48936903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKMF-1150 積層品緩衝材 TRUSCO 48936903
TKMF-1150 積層品緩衝材 TRUSCO 48936903
TKMF-1150 積層品緩衝材 TRUSCO 48936903

積層品緩衝材

(19件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
厚さ(mm)15
内容量1枚注文コード48936903品番TKMF-1150
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
材質ポリエチレン(PE)幅(mm)1000長さ(m)2厚さ(mm)15トラスコ品番408-9456質量(g)654

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48936912
2023-07-07
用途: プラダンで作ったモニターケースのクッション材として
その他業種

発泡スチロールに比べて大変ソフトで粉にならず加工しやすい。ウレタンスポンジよりもとても安価で製作出来ました。

対象商品 : 48936903
2021-06-11
用途: ガラステーブルを送る緩衝材に使用
サービス業

目的にピッタリ合いました。コストパフォーマンスが抜群です。

対象商品 : 48936912
2020-09-22
用途: 品物の梱包用

自社製品の梱包用に使用しています。適度なクッションがあり、製品の保護に最適だと思います。

対象商品 : 48936937
2018-11-20
用途: 梱包用部材としての緩衝材
サービス業

時々商品の端っこに木製パレット等かわかりませんが細い木片が刺さっている事が有ります。それ以外は特に問題なく使用出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 48936937
2018-04-03
用途: バイク整備用工具キャビネットの整理に使用
金融・保険業

工具を型取り、カッターで切り込みを入れ、平口ペンチで剥ぎ取り工具を埋め込みました。加工も容易できれいに整理が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 48936912
2019-08-07
用途: 梱包の緩衝材として
長谷川事務所その他業種

緩衝材として使用、切断も問題なく強度も思っていた通りでした。

1が参考にしています
対象商品 : 48936921
2018-06-22
用途: キャンプで
株式会社ケイテック建設業・工事業

テントの中に敷くと断熱、クッションになって快適です。

4が参考にしています
対象商品 : 48936912
2017-08-24
用途: 製品の運搬時
電気・ガス・熱供給・水道業

自在にカットして使用する事が出来るのでコンテナBOXにピッタリ納まりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする