Winslow PLCCソケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(24個) 仕様オス・メス:メス●コンタクト数:32●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:1.27mm●コンタクトめっき:銅の上に錫●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac、150 V dc●ハウジング材質:PPS●高さ:4.66mm●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-55℃●* Rectangular Socket. SMT PLCC Sockets. A range of PLCC surface mount sockets with phosphor bronze contacts. The contacts are set on a 0.1in. grid to match JEDEC patterns. Polarising feature ensures correct insertion of chip carriers. Suitable extraction tool (stock no. 480-3005). Low profile design, only 4.5mm high Window for solder joint inspection Standoffs for easy PCB cleaning Voltage rating: 100Vac rms/150Vdc Insulation resistance 1000MΩ Typical Life 100 cycles 注文コード48936984 品番WPLCC032-ST1RC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:32●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:1.27mm●コンタクトめっき:銅の上に錫●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac、150 V dc●ハウジング材質:PPS●高さ:4.66mm●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-55℃●* Rectangular Socket. SMT PLCC Sockets. A range of PLCC surface mount sockets with phosphor bronze contacts. The contacts are set on a 0.1in. grid to match JEDEC patterns. Polarising feature ensures correct insertion of chip carriers. Suitable extraction tool (stock no. 480-3005). Low profile design, only 4.5mm high Window for solder joint inspection Standoffs for easy PCB cleaning Voltage rating: 100Vac rms/150Vdc Insulation resistance 1000MΩ Typical Life 100 cycles RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする