内容量1個
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:32●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:2.54mm●コンタクトめっき:銅の上に錫●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac、150 V dc●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●高さ:10.8mm●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-55℃●角型ソケット. ワイヤラッピング、PLCCソケット. アダプタスタイルベースのりん青銅コンタクト付き標準PLCCソケットで、このソケットにニッケルめっき上にすずめっきのワイヤラップピンが挿入されています。 ピンは長さ13 mmで、3ラップが可能です。. 定格電圧: 100 Vac rms / 150 Vdc 絶縁抵抗: 1000 MΩ 標準寿命: 100サイクル 周囲温度範囲: -55 → +125 ℃
注文コード48936993
品番WPLCC032-T3RC