Winslow PLCCソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オス●コンタクト数:68●ボディ向き:ストレート●ピッチ:1.27mm●PLCC Plugs. This plug is designed to fit into any PLCC socket and can be used to build up to a daughter board, or to build test or emulation modules associated with the mother board. This through board design has 0.018in. (0.48mm) diameter pins at the PCB mounting end for ease of soldering the 0.05in. pitch. Typical Life 500 cycles Contact plating Gold over Nickel 注文コード48937054 品番W9305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:68●ボディ向き:ストレート●ピッチ:1.27mm●PLCC Plugs. This plug is designed to fit into any PLCC socket and can be used to build up to a daughter board, or to build test or emulation modules associated with the mother board. This through board design has 0.018in. (0.48mm) diameter pins at the PCB mounting end for ease of soldering the 0.05in. pitch. Typical Life 500 cycles Contact plating Gold over Nickel RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする