WPLCC084-T3RC Winslow PLCCソケット Winslow 48937115

Winslow PLCCソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様オス・メス:メス●コンタクト数:84●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:2.54mm●コンタクトめっき:銅の上に錫●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac、150 V dc●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●高さ:10.8mm●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-55℃●角型ソケット. ワイヤラッピング、PLCCソケット. アダプタスタイルベースのりん青銅コンタクト付き標準PLCCソケットで、このソケットにニッケルめっき上にすずめっきのワイヤラップピンが挿入されています。 ピンは長さ13 mmで、3ラップが可能です。. 定格電圧: 100 Vac rms / 150 Vdc 絶縁抵抗: 1000 MΩ 標準寿命: 100サイクル 周囲温度範囲: -55 → +125 ℃注文コード48937115品番WPLCC084-T3RC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:84●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:2.54mm●コンタクトめっき:銅の上に錫●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac、150 V dc●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●高さ:10.8mm●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-55℃●角型ソケット. ワイヤラッピング、PLCCソケット. アダプタスタイルベースのりん青銅コンタクト付き標準PLCCソケットで、このソケットにニッケルめっき上にすずめっきのワイヤラップピンが挿入されています。 ピンは長さ13 mmで、3ラップが可能です。. 定格電圧: 100 Vac rms / 150 Vdc 絶縁抵抗: 1000 MΩ 標準寿命: 100サイクル 周囲温度範囲: -55 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする