シリーズPLASTI-GRIP
仕様シリーズ:PLASTI-GRIP、絶縁:絶縁、断熱材:ナイロン、最小ワイヤサイズmm2:0.25mm2、最大ワイヤサイズmm2:1.6mm2、最小ワイヤサイズAWG:22AWG、シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド、ピン径:1.8mm、ピン長さ:6.8mm、色:赤、コンタクトめっき:錫、コンタクト材質:銅、二重線での使用は不適. TE Connectivity PLASTI-GRIPワイヤピン圧着端子. PLASTI-GRIPワイヤピン端子は高導電性銅製で、すずめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 PLASTI-GRIPワイヤピン端子のバレル内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応