曜日別特売
THNF-M 針金付き中荷札 TRUSCO 48938084

 

THNF-M 針金付き中荷札 TRUSCO 48938084
THNF-M 針金付き中荷札 TRUSCO 48938084
THNF-M 針金付き中荷札 TRUSCO 48938084

針金付き中荷札

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(22枚)
縦(mm)90
横(mm)45
内容量1パック(22枚)注文コード48938084品番THNF-M
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

無地タイプで記入が出来ます。

縦(mm)90横(mm)45トラスコ品番402-9356材質紙、針金質量(g)15タイプ針金付タイプ表示内容無地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48938084
2022-07-23
用途: 荷札付け

昔ながらの荷札です。大変しっかり作られていて簡単には千切れません。。

対象商品 : 48938084
2022-05-30
用途: 農具部品管理 メンテナンス
不動産業

こんな物まで購入できるのでGoodです。部品管理に便利だしキャブレター整備にも使います。

対象商品 : 48938084
2021-02-18
用途: 事務処理
宗教法人香念寺その他業種

モノタロウでは小さな品物を扱ってくださるのでありがたいです。最近のステーショナリーではなかなか見かけない品ですが、お客様にお渡しするお土産の名札に必要です。定期的に購入するので今後も製造してください。

対象商品 : 48938057
2019-04-14
用途: 商品名の記入
飲食業

商品名を記入し、開閉式のビンの蓋に取り付けました。小ロットでお安く販売されていたので助かりました。今後も購入予定です。

対象商品 : 48938057
2017-12-19
用途: 荷物の分類
教育・研究機関

使いがってはどことも同じでふつうだが、値段が安くて種類もあってよい。

対象商品 : 48938093
2017-08-31
用途: 製品の識別用

適度な紙厚があり、使いやすい。文字の書き込み等も不便ない。

対象商品 : 48938066
2016-03-30
用途: 商品名称区別

針金のところが、ほどきにくく絡まってしまう。

対象商品 : 48938084
2015-05-30
用途: 機械、工具、バルブ、配管 ・・・なんにでもメモを書いて取り付けておきます。今流行の 柄つきマスキングテープを貼れば、パッと見ただけで区分できます。目的意識さえ明確ならば、とても有用に使えます。
エスエッチ・サンキョウ株式会社

水に強い樹脂フィルム・合成紙とか 裏表で色が違うとか、蛍光色、ブラックライトで光る紙、 熱によって可逆または 不可逆に変色する荷札があってもいいと思います。
時間経過、温湿度変化とともに 色変化するのも使えます。
基本は すべて 同じように 針金で止められる自由度を備えていること

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする