※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3-Y37S M3用タイヤ受セット TRUSCO 48938626 M3-Y37S M3用タイヤ受セット TRUSCO 48938626 M3-Y37S M3用タイヤ受セット TRUSCO 48938626 M3-Y37S M3用タイヤ受セット TRUSCO 48938626

M3用タイヤ受セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48938626 品番 M3-Y37S
参考基準価格(税別)¥16,140 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。

材質スチール、表面処理:粉体塗装 質量(kg)10.4 ネオグレー 間口(mm)900 奥行(mm)721 セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本 タイプM3用 均等積載量(kg/段)300 トラスコ品番414-5852
注意
※本体棚枠は別売りとなっております。
こちらの商品は専用棚受と受けパイプのみの商品となっておりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする