RT735-23.5 ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ ミドリ安全 48941637 RT735-23.5 ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ ミドリ安全 48941637 RT735-23.5 ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ ミドリ安全 48941637 RT735-23.5 ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ ミドリ安全 48941637

ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23.5 注文コード48941637 品番RT735-23.5
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はサイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

サイズ(cm)23.5 足幅EEE ブラック トラスコ品番811-2246 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 機能耐久性、クッション性、軽量、耐熱 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ長編上靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:454

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする