曜日別特売
MGP-A4-R マグネットポケット TRUSCO 48942406

 

MGP-A4-R マグネットポケット TRUSCO 48942406
MGP-A4-R マグネットポケット TRUSCO 48942406

マグネットポケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
規格A4
内容量1枚注文コード48942406品番MGP-A4-R
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

マグネット製のポケットのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。
ワゴンやキャビネットなど現場内にあるものに貼り付けできるため便利です。

仕様A4コピー用紙約200枚トラスコ品番414-4546質量(g)235規格A4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×30×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48942442
2019-09-03
用途: 申請用紙の提出BOX

社内申請用紙の提出用に使ってますが、ポケットが透明なので用紙が入っていればひと目で判るので良いです。
マグネットシートになっているので、貼る場所さえあればフック不要ですし、うっかり落としても割れません。

対象商品 : 48942451
2017-01-20
用途: 伝票入れに使用しています。
イハラ鋼業株式会社

透明なので伝票が良く見えて、取り出しやすくて良いのと全体にマグネットがあるので落ちなくて安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする